フィード ダイビングウォブラー CFDW150

フィード ダイビングウォブラー CFDW150 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW150 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW150 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW150 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW150 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW150 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW150 - タックルハウスフィード ダイビングウォブラー CFDW150 - タックルハウス

シリーズファーストモデル。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後のわずかなステイも一度水面に顔を出しテンポ良い釣りが可能になります。

用途<水面下、泡をまとってウォブリング>主なターゲットは、ヒラマサをはじめとするオフショアの青物。連続したショートジャークで、水面直下を、泡をまとってウォブリングで泳ぎます。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後の僅かなステイでも一度しっかり水面に顔を出しテンポよい釣りが可能です。さらにR-Unit2.0Revolverを搭載して、波間に漂う時も決して水と同調する事なく、ステイ時にも生命感を追求しました。ポッパーともダイビングペンシルとも違う個性を持ったプラグです。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。長さ(mm)150質量(g)54タイプフローティングフックST-66#2/0水深(m)最大:表層リングタイプH#8内容量1個
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0409935102.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG02.チャートバック・オレンジベリー・スリットHG
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409936903.ピンクバック・スリットHG03.ピンクバック・スリットHG
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409938706.サヨリ・スリットHG06.サヨリ・スリットHG
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409940508.イワシ・レッドベリー・スリットHG08.イワシ・レッドベリー・スリットHG
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409943009.セグロカタクチ・スリットHG09.セグロカタクチ・スリットHG
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409944811.サンマ11.サンマ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409945713.マグロ13.マグロ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409947518.トビウオ18.トビウオ
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409950019.クリアイワシ19.クリアイワシ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
0409951821.ドット21.ドット
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409953622.クリア22.クリア
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
0409956123.シルバーブラックHVC23.シルバーブラックHVC
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする