24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807

24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807
24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807
24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807
24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807
24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807
24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807
24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807
24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807
24.マリンブルー フィード ダイビングウォブラー CFDW135 タックルハウス 04099807

フィード ダイビングウォブラー CFDW135

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個24.マリンブルー注文コード04099807品番24.マリンブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。175,150同様R-Unit2.0を搭載し、波間に漂う時も水と同調することなく、ステイ時にも自然にアピールします。水面から飛び出しにくく荒れた状況にも対応します。

用途<水面下、泡をまとってウォブリング>主なターゲットは、ヒラマサをはじめとするオフショアの青物。連続したショートジャークで、水面直下を、泡をまとってウォブリングで泳ぎます。テール部分にウェイトを集中させ、浮き姿勢はほぼ垂直。連続ジャーク後の僅かなステイでも一度しっかり水面に顔を出しテンポよい釣りが可能です。さらにR-Unit2.0Revolverを搭載して、波間に漂う時も決して水と同調する事なく、ステイ時にも生命感を追求しました。ポッパーともダイビングペンシルとも違う個性を持ったプラグです。 <R-Unit2.0>ボディー横断面にウェイトルームを設置。中央に軸を通しその周囲をウェイトが左右方向に移動します。ウェイト球は時に振り子のように動き、時に軸を中心に回転し、これまでのプラグとは質の異なるイレギュラーアクションを起こします。長さ(mm)13524.マリンブルー質量(g)45タイプフローティングフックST-56#1/0水深(m)最大:表層リングタイプH#7
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする