フエニックス・コンタクト
プラグ対応端子台、8極、2列、2.54mmピッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
04100088
品番
1844594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
黒
ピッチ(mm)
2.54
極数
8
定格電圧(V)
160
定格電流(A)
6
行数
2
接続サイズ(mm)
(定格)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応