用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様録画媒体(HDD):1TB
セット内容イーグルシリーズスタンド式モニター一体型録画機+パンチルトカメラ4台セット
外形寸法(mm)【カメラ】Φ80×122※基台部除く
電源(V)電圧:DC12(電源アダプター付き)
本体質量(g)約680(HDD含まず)
サイズ(inch)7インチモニター
有効画素数500万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(アンテナ最大状態)224×171×75、(アンテナ収納状態)224×315×75
レンズサイズ(mm)3.6
保証期間1年
色(本体)黒色
画素数500万画素
無線通信方式機器間WiFi
照射距離(m)赤外線:5
容量(TB)1TB搭載
画角【カメラ】水平:90度
モデルカメラ:みてるちゃん2 5Plus 2台
モニターサイズ2.5インチ