本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。
コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。
ハードケースのキーシリンダーを付属のシリンダーに交換することで、同じカギでハードケースも開閉が可能。
【適合条件】
グリップ外径:Φ33mm以内
レバー幅×厚さ:14×21mm以内
グリップとレバーの距離:73mm/63mm以内(レバー側のラバーを入れ替えることで、間隔を変更できます)