GIVI TL12 ブレーキレバーロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04100568 品番48692
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。ブレーキレバーを引いた状態でロックすることで盗難やイタズラを防止。坂道など傾斜地での転倒防止にも役立ちます。
コンパクトなボディは持ち運びに便利。ロックは押すだけで施錠できるので取り付けも簡単です。
【適合条件】
グリップ外径:Φ34mm以内
レバー幅×厚さ:13×17mm以内
グリップとレバーの距離:65mm以内

用途
ブレーキレバーを引いた状態でロックし盗難やイタズラを防止
適合条件:グリップ外径:Φ34mm以内、レバー幅×厚さ:13×17mm以内、グリップとレバーの距離:65mm以内
コンパクトボディで持ち運びに便利
ロックは押すだけで施錠でき簡単取付
付属品:カギ2本
付属品カギ×2 材質ナイロン、グラスファイバー 質量(g)210 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×150×42 適合サイズ(mm)【条件】グリップ外径:Φ34以内、レバー幅×厚さ:13×17以内、グリップとレバーの距離:65以内
注意
※ カギ穴潤滑スプレー(品番:72394)でこまめにメンテナンスをお願いします。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。
※ キーシリンダーの取り外し不可。
※ カギの複製、交換不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする