DN-004LT シールド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04100909 品番 48939
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

デイトナヘルメット用シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-004LT

用途
デイトナ DN-004LT用の補修品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
ゴールドミラー モデル適合:DN-004LT用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする