DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ヘルメット付属品
DAYTONA(デイトナ)の シールド
DN-005WX シールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04100927
品番
48945
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
デイトナヘルメット用補修品シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-005WX
用途
デイトナ DN-005WX用の補修品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
色
クリア
モデル
適合:DN-005WX用