DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ヘルメット付属品
DAYTONA(デイトナ)の シールド
DN-005WX シールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04100961
品番
48947
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
デイトナヘルメット用オプション品シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
【適合モデル】DN-005WX
用途
デイトナ DN-005WX用の補修品
シールド
別売のピンロックシート(品番:49585)対応
色
ダークスモーク
モデル
適合:DN-005WX用