曜日別特売
46523 DN003NMフルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04101846

46523 DN003NMフルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04101846
46523 DN003NMフルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04101846
46523 DN003NMフルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04101846
46523 DN003NMフルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04101846
46523 DN003NMフルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04101846
46523 DN003NMフルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04101846
46523 DN003NMフルフェイスヘルメット DAYTONA(デイトナ) 04101846

DN003NMフルフェイスヘルメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
マットブラック
内容量1個注文コード04101846品番46523
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ライダーの安全を最優先に考えたデイトナオリジナルヘルメットシリーズ。
ABS+PC複合素材の高強度帽体が高い安全性を発揮。
ピンロックや高性能ベンチレーション、脱着可能な内装など、機能と価格のバランスが高次元で実現したヘルメットです。
【DN-003NM】
内装脱着可能でスピーカーホールも装備。必要な機能を備えたベーシックモデル。
エアベンチレーションは、口元と上部の大型インテークで高い通気性を確保。
肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備。
ピンロック社製のピンロックシートが1 枚付属。高い曇り止め効果を発揮します。
走行風の巻き込みを防ぐ、チンカーテンを標準装備。
あごひもはD リング仕様。しっかりと締める事ができ万一の事故時にヘルメットが外れにくく安全です。
内装は全て取り外して洗えるので、清潔に使用できます。

用途
必要な機能を備えたベーシックモデルのバイク用フルフェイスヘルメット
ABS+PC複合素材の高強度帽体で安全性が高く、SG規格を取得
肉厚なスピーカーでも耳が痛くならないスピーカーホールを装備
万一の事故時にヘルメットが外れにくい安全なDリング仕様のあごひも
標準装備:PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)
マットブラックサイズL規格SG規格標準装備品PINLOCKシート(曇らないシールド) / スピーカーホール(肉厚なスピーカーにも対応)ひもタイプあごひも:Dリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする