DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ヘルメット付属品
DAYTONA(デイトナ)の バイク用バイザー
DN-005WX バイザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04102056
品番
48955
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デイトナヘルメット用補修品バイザー
【適合モデル】DN-005WX
用途
デイトナヘルメット用補修品
バイザー
【適合モデル】DN-005WX
色
マットブラック
モデル
適合:DN-005WX用