DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ライダーズグッズ
DAYTONA(デイトナ)の ライダーグッズオプション
DAYTONA(デイトナ)の 雑貨類
マエヒロドーム プラス フライシート補修
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04102099
品番
48967
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
マエヒロドーム PLUS(品番:48341)の補修用フライシート。
マエヒロドーム/AS(品番:37041、42364、42911、42912)のオプション品として使用可能。
用途
マエヒロドームPLUSの補修品。マエヒロドーム/ASのオプション品として使用可能
フライシート
カラー:フォレストカーキ
材質:20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)
重量:1.2kg
材質
20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)
質量(kg)
1.2
色
フォレストカーキ
モデル
適合:マエヒロドームPLUS