マエヒロドーム プラス インナーテント補修

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04102117 品番49005
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修用インナーテント。

用途
マエヒロドーム PLUSの補修品
インナーテント
材質:68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm)
重量:1.0kg
材質68Dポリエステル(床部:耐水圧3000mm) 質量(kg)1 モデル適合:マエヒロドームPLUS
注意
※ ポールは付属しません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする