DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ライダーズグッズ
DAYTONA(デイトナ)の ライダーグッズオプション
DAYTONA(デイトナ)の 雑貨類
マエヒロドーム プラス アルミポール補修
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04102135
品番
49007
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マエヒロドームPLUS(品番:48341)の補修品。
山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレーム。
用途
マエヒロドーム PLUSの補修品
テントフレーム
山岳系テントにも使用される、強度が高い軽量なアルミ合金(A7001)フレーム
重量:1.0kg
質量(kg)
1
モデル
適合:マエヒロドームPLUS