F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04104886
品番
HR2.120
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃径D(Φmm)
2.12
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
60
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
4
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
刃径公差(mm)
J5 0〜+0.005
食付長さT(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。