曜日別特売
AV819 モックネックプルオーバー AVIREX-WORK 04105442

AV819 モックネックプルオーバー AVIREX-WORK 04105442
AV819 モックネックプルオーバー AVIREX-WORK 04105442

モックネックプルオーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色フォースブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード04105442品番AV819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

快適な着心地と機能性を兼ね備えた、モックネックプルオーバーです。撥水・制電・消臭テープ・ストレッチ機能を備え、さまざまなシーンで快適に着用いただけます。制電素材を使用することで、静電気によるパチパチ感や衣服のまとわりつきを軽減します。左右のファスナーポケットや左袖ポケット、裾のドローコードなど機能性も充実。動きやすさと使いやすさを兼ね備えた一着です。

色
フォースブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
91
素材
生地:ポリエステル 100%(鹿の子ニット) / リブ:ポリエステル 100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする