ユタカ ラットバリア ミストタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04106333 品番RAT-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ネズミの居る空間に定期的噴霧、常に居づらい環境をキープします。
ネズミの本能に働きかける恐怖のニオイを採用。
ニオイで殺さず傷つけずに追い出すので後始末が不要。
ニオイ成分の2メチルチアゾリンは食品香料由来。
国内特許取得済み(PAT.5350496)、世界36ヶ国に特許出願中。
一般財団法人 日本環境衛生センター臨床実験済。

種別忌避剤 用途クマネズミ・ドブネズミ・ハツカネズミ等の忌避。 トラスコ品番101-7646 容量(mL)55 質量(g)392 使用電池アルカリ単3乾電池 2本使用(別売) 有効成分2メチルチアゾリン・エタノール他 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×116×111
注意
※硫黄のようなにおいがします。気分が悪くなった場合は直ちに使用をおやめください。
※効果が低減する恐れがありますので、使用箇所の周辺にはエサとなる物を置かないでください。
※炎や火気の近く、40℃以上となる高温の場所では使用しないでください。
※溶液が付着すると変色・変質することがありますので、塗装面、壁紙、テレビ・パソコンの画面、家具、床、玩具、カーテン、衣類等につかないようにしてください。
※生活空間での使用は避けてください。
※ペットや家畜のいる空間での使用は避けてください。
※水がかかる場所では使用しないでください。
※アレルギー症や化学品に対する過敏症の方、その他特異体質の方は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする