SY-5032MM-SUS-1400 フレキシブルホース(ALLSUS SNM付) 昌栄産業 04114490

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース(ALLSUS SNM付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)32
全長(mm)1400
内容量1本注文コード04114490品番SY-5032MM-SUS-1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+オスアダプター付)のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
1400
呼び径(B)
36895
接続ねじ
43469
呼び径(A)
32
材質
フレキ部:SUS304、SNM部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※パッキンは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする