シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)

シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) - 南国フレキ工業

あらかじめシール剤が塗布されているため、作業効率が格段に向上します。
シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなくなり施工後も高い品質を維持します。
継手部がステンレス製のためさびにくく、耐久性に優れています。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。

用途
配管の芯ズレ吸収。
機器から発生する振動の吸収。
地盤沈下・地震対策。
使用温度範囲(℃)
0~120(流体により100℃まで)
接続方式
ねじ込み
適合流体
水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
内容量
1本
全60種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05739820NK-1100-P/SUS304-32A-1300L13001・1/432
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05739908NK-1100-P/SUS304-25A-1200L1200125
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740012NK-1100-P/SUS304-50A-1800L1800250
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740030NK-1100-P/SUS304-15A-1300L13001/215
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740170NK-1100-P/SUS304-40A-1200L12001・1/240
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740486NK-1100-P/SUS304-40A-1600L16001・1/240
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740852NK-1100-P/SUS304-20A-2000L20003/420
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740958NK-1100-P/SUS304-25A-1600L1600125
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05740992NK-1100-P/SUS304-32A-1100L11001・1/432
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741098NK-1100-P/SUS304-25A-1700L1700125
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741132NK-1100-P/SUS304-32A-1700L17001・1/432
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741141NK-1100-P/SUS304-20A-1100L11003/420
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741360NK-1100-P/SUS304-50A-1700L1700250
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741536NK-1100-P/SUS304-40A-1400L14001・1/240
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741667NK-1100-P/SUS304-32A-2000L20001・1/432
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741947NK-1100-P/SUS304-15A-1800L18001/215
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05741990NK-1100-P/SUS304-40A-1100L11001・1/240
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742227NK-1100-P/SUS304-15A-1400L14001/215
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742507NK-1100-P/SUS304-15A-2000L20001/215
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742620NK-1100-P/SUS304-32A-1900L19001・1/432
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742629NK-1100-P/SUS304-20A-1900L19003/420
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742708NK-1100-P/SUS304-50A-1500L1500250
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742839NK-1100-P/SUS304-25A-1900L1900125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742988NK-1100-P/SUS304-15A-1900L19001/215
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
05742997NK-1100-P/SUS304-25A-1500L1500125
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743049NK-1100-P/SUS304-40A-1300L13001・1/240
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743058NK-1100-P/SUS304-25A-1100L1100125
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743250NK-1100-P/SUS304-20A-1500L15003/420
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743268NK-1100-P/SUS304-20A-1700L17003/420
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743311NK-1100-P/SUS304-50A-1400L1400250
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743591NK-1100-P/SUS304-25A-1300L1300125
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05743941NK-1100-P/SUS304-15A-1500L15001/215
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744126NK-1100-P/SUS304-50A-1900L1900250
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744178NK-1100-P/SUS304-50A-1100L1100250
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744370NK-1100-P/SUS304-15A-1600L16001/215
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744431NK-1100-P/SUS304-32A-1800L18001・1/432
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744467NK-1100-P/SUS304-40A-1500L15001・1/240
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744519NK-1100-P/SUS304-15A-1100L11001/215
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744851NK-1100-P/SUS304-25A-2000L2000125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05744982NK-1100-P/SUS304-40A-1800L18001・1/240
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745140NK-1100-P/SUS304-40A-2000L20001・1/240
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745201NK-1100-P/SUS304-32A-1400L14001・1/432
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745246NK-1100-P/SUS304-25A-1800L1800125
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745438NK-1100-P/SUS304-32A-1600L16001・1/432
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745490NK-1100-P/SUS304-15A-1200L12001/215
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745648NK-1100-P/SUS304-40A-1900L19001・1/240
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745709NK-1100-P/SUS304-20A-1200L12003/420
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745840NK-1100-P/SUS304-15A-1700L17001/215
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745849NK-1100-P/SUS304-20A-1600L16003/420
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05745910NK-1100-P/SUS304-40A-1700L17001・1/240
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする