シールコートユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB
あらかじめシール剤が塗布されているため、工数が削減できます。
シール剤は均一で最適な厚さのため、ムラがなく、高い品質を維持できます。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
- 用途
- 配管の芯ズレ吸収。
機器から発生する振動の吸収。
地盤沈下・地震対策。
- 使用温度範囲(℃)
- 0~120(流体により100℃まで)
- 接続方式
- ねじ込み
- 適合流体
- 水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
- 内容量
- 1本
全60種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
フレキシブルホース の新着商品
カテゴリ



















