フレキシブルホース(ALLSUS SNM付)

フレキシブルホース(ALLSUS SNM付) - 昌栄産業

両端にSUS304メタルタッチ金具付(袋ナット+オスアダプター付)のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、SNM部:SUS304
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※パッキンは付属しておりません。
全144種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
144種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04114350SY-5025MM-SUS-100010001R125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114368SY-5010MM-SUS-1100110046089R3/810
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114420SY-5015MM-SUS-90090046024R1/215
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114481SY-5050MM-SUS-9009002R250
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114490SY-5032MM-SUS-14001400368954346932
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114560SY-5040MM-SUS-400400368934346740
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114578SY-5040MM-SUS-20002000368934346740
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114831SY-5050MM-SUS-5005002R250
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114892SY-5008MM-SUS-2000200046026R1/48
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114919SY-5020MM-SUS-1500150046085R3/420
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114928SY-5025MM-SUS-9009001R125
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114937SY-5020MM-SUS-40040046085R3/420
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115077SY-5040MM-SUS-11001100368934346740
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115147SY-5050MM-SUS-100010002R250
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115278SY-5020MM-SUS-1300130046085R3/420
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115506SY-5025MM-SUS-190019001R125
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115567SY-5020MM-SUS-2000200046085R3/420
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115601SY-5040MM-SUS-600600368934346740
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115662SY-5015MM-SUS-60060046024R1/215
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115872SY-5010MM-SUS-2000200046089R3/810
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115899SY-5025MM-SUS-140014001R125
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115917SY-5008MM-SUS-1400140046026R1/48
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116039SY-5050MM-SUS-8008002R250
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116057SY-5008MM-SUS-1000100046026R1/48
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116066SY-5015MM-SUS-1300130046024R1/215
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116136SY-5008MM-SUS-90090046026R1/48
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116197SY-5032MM-SUS-500500368954346932
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116249SY-5008MM-SUS-60060046026R1/48
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116319SY-5040MM-SUS-15001500368934346740
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116502SY-5050MM-SUS-4004002R250
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116590SY-5050MM-SUS-160016002R250
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116678SY-5032MM-SUS-600600368954346932
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116782SY-5020MM-SUS-60060046085R3/420
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116870SY-5032MM-SUS-700700368954346932
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116906SY-5032MM-SUS-13001300368954346932
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117001SY-5050MM-SUS-130013002R250
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117010SY-5040MM-SUS-13001300368934346740
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117019SY-5040MM-SUS-19001900368934346740
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117062SY-5025MM-SUS-4004001R125
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117089SY-5008MM-SUS-1500150046026R1/48
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117098SY-5015MM-SUS-1500150046024R1/215
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117177SY-5015MM-SUS-1600160046024R1/215
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117202SY-5010MM-SUS-1400140046089R3/810
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117256SY-5015MM-SUS-1700170046024R1/215
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117299SY-5025MM-SUS-7007001R125
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117439SY-5050MM-SUS-3003002R250
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117457SY-5010MM-SUS-1800180046089R3/810
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117527SY-5032MM-SUS-800800368954346932
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117597SY-5020MM-SUS-50050046085R3/420
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117737SY-5008MM-SUS-70070046026R1/48
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする