ハンドリーマー

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04119193 品番 HR8.060
参考基準価格(税別)¥6,170 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。

刃径D(Φmm)8.06 刃長l1(mm)60 全長L(mm)115 刃径公差(mm)0〜+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)8 シャンク長l2(mm)42 食付長さT(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04119132
2021-04-05
用途:
金属穴の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ8.03mmのリーマがこの値段で買えて良かった。
切削も全く問題なし。

対象商品:
04119114
2013-10-17
用途:
止まり穴の仕上げ

何の問題もなく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする