曜日別特売
RNFM0025-01L-B-30/J2NXTX ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w) 住友重機械工業 04124846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニック減速機(三相200V・フランジ取付形)ブレーキ付(15w~90w)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
減速比30
30
10
100
12
15
20
25
40
5
50
60
7.5
80
120
160
200
240
150
1200
1440
300
360
480
600
720
900
モーター容量(kW)0.025
軸方向
内容量1台注文コード04124846品番RNFM0025-01L-B-30/J2NXTX
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相電圧(V)200/200定格電流(A)0.19/0.17減速比30周波数(Hz)50/60ブレーキブレーキ付モーター容量(kW)0.025定格回転数(min-1[r.p.m])1360/1630軸方向枠番1使用環境屋内形防水保護等級IP20モータ容量記号25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする