G-5113 TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28 パール金属 04128052

 

G-5113 TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28 パール金属 04128052
G-5113 TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28 パール金属 04128052
G-5113 TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28 パール金属 04128052
G-5113 TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28 パール金属 04128052
G-5113 TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28 パール金属 04128052
G-5113 TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28 パール金属 04128052
G-5113 TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28 パール金属 04128052

TOUCH st 先が付かないシリコーン菜箸トング28

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04128052
品番
G-5113
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

先端のギザギザ形状で料理をしっかりつかみます。

材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃)、中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)
色
ブラック
質量(g)
47
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
285×25×75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする