A-439679-CW オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 150A 49-6S/CL 豊田通商 04130459

商品画像

A-439679-CW オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 150A 49-6S/CL 豊田通商 04130459
A-439679-CW オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 150A 49-6S/CL 豊田通商 04130459
A-439679-CW オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 150A 49-6S/CL 豊田通商 04130459

オルタネーターCWORKS【新品】 ベンツ 12V 150A 49-6S/CL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04130459
品番
A-439679-CW
参考基準価格(税別)¥146,400販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

CWAORKS(豊田通商)のエアコンコンプレッサーは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。
品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。

用途
輸入車 コンプレッサー
適合
【OEM番号】A0009063000 / A0009067902
備考
【取付コアの返却】不要
適合品番
439679
保証期間
2年
適合メーカー
BENZ
適合型式
DBA-207347 / DBA-204349 ・ Eクラス (C207) / Cクラス (C204)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする