曜日別特売
W-926000217R-CW コンプレッサーCWORKS【新品】 ルノー VCS-14EC 115-7S 豊田通商 04130590

商品画像

W-926000217R-CW コンプレッサーCWORKS【新品】 ルノー VCS-14EC 115-7S 豊田通商 04130590
W-926000217R-CW コンプレッサーCWORKS【新品】 ルノー VCS-14EC 115-7S 豊田通商 04130590
W-926000217R-CW コンプレッサーCWORKS【新品】 ルノー VCS-14EC 115-7S 豊田通商 04130590

コンプレッサーCWORKS【新品】 ルノー VCS-14EC 115-7S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04130590
品番
W-926000217R-CW
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

CWAORKS(豊田通商)のエアコンコンプレッサーは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。
品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。

用途
輸入車 コンプレッサー
適合
【OEM番号】92600-0217R / 92600-0734R
備考
【取付コアの返却】不要
適合品番
0
保証期間
1年
適合メーカー
ルノー
適合型式
ABA-RH5F / ABA-RH5F1 / ・ ルーテシア
注意
※プーリー付き・Oリング付き・CWORKS製新品・オイル入りです。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする