曜日別特売
S-438000-3521-CW スターターCWORKS【新品】 BMW 12V 1.7KW 15T 豊田通商 04130642

商品画像

S-438000-3521-CW スターターCWORKS【新品】 BMW 12V 1.7KW 15T 豊田通商 04130642
S-438000-3521-CW スターターCWORKS【新品】 BMW 12V 1.7KW 15T 豊田通商 04130642
S-438000-3521-CW スターターCWORKS【新品】 BMW 12V 1.7KW 15T 豊田通商 04130642

スターターCWORKS【新品】 BMW 12V 1.7KW 15T

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04130642
品番
S-438000-3521-CW
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

CWAORKS(豊田通商)のスターターモーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。
品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。

用途
輸入車 スターター
適合
【OEM番号】12418647866 / 12418676404
備考
【取付コアの返却】不要
適合品番
438000-3521
保証期間
2年
適合メーカー
MINI / BMW
適合型式
DBA-XR15M / DBA-6S15 ・ MINI(F56) / 2シリーズ (F45)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする