曜日別特売
SDSDXEM-256G-JNJIP SanDisk エクストリームプロSDXC UHS-ⅡV60 カード SanDisk(サンディスク) 04131719

SanDisk エクストリームプロSDXC UHS-ⅡV60 カード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(GB)256
内容量1個注文コード04131719品番SDSDXEM-256G-JNJIP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

信頼性の高い高速録画が可能な、ビデオスピードクラス60のサンディスクエク ストリームプロSDXC UHS-II V60なら、高精細の6K動画に加え、連写やタイムラプスで撮影できます。最大300MB/秒の読み出し速度で、スムーズな録画と高速パフォーマンスを体験できます。過酷な条件に耐えるように厳格にテストされており、IP68の防水・防塵を備え、最大6メートル(19.6フィート)の落下にも耐えます。高精細の動画撮影:高度なミラーレス、デュアルスロット対応フルサイズミラーレス、シネマカメラ(UHS-II、V60*4、U3、C10)で撮影するプロシューマ ーおよびプロフェッショナル向けに構築されています。

容量(GB)
256
質量(g)
1.67
温度(℃)
ストレージ温度:-40~85
外寸(mm)
2.17×23.91×31.92
インターフェース
UHS-II
互換性
各種ミラーレス一眼カメラ、デジタル一眼レフカメラ、フルサイズSD UHS-IIカードリーダーに対応
動作温度範囲(℃)
-25~85
読取速度(MB/s)
最大300
フォームファクタ
SDカード
注意
※実際のユーザーストレージ容量は若干少なくなります。 [256GB] 最大読み出し速度300MB/秒、最大書き込み対応250MB。社内テストに基づきます。ホスト機器、使用状況およびその他の要因によっては、パフォーマンスが低下する場合があります。この速度を達成可能な対応デバイスが必要です。1MB=100万バイト。フルHD(1920x1080)、4K UHD(3840x2160)、6K(6144x3160)動画への対応は、ホスト機器、ファイル属性、その他の要員により異なる場合があります。ビデオスピードクラス60(V60)は、60MB/秒のビデオチャプレートを維持し、UHS対応ホスト機器でのリアルタイムビデオ録画に対応するように作られたパフォーマンスオプションとして指定されています。各仕様は予告なしに変更される場合があります。実際の製品と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする