ジーエルサイエンス
日立共通型ステンレスカラム 未整形 4×3×1.5m
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04135079
品番
3003-71315
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,178
販売価格(税別)
¥
13,798
バスケットに入れる
日立ガスクロマトグラフ用の未整形ステンレスカラムです。円形に加工するなどして使用してください。
仕様
※【材質】※ステンレス,未整形(アルミパッキン締付型)
寸法(長さ)
1.5
内径(Φ)
3
対応機種
663、163、164、073、263-30、263-50、263-70、263-80
メーカー
日立
外径
4
アズワン品番
60-9098-75