曜日別特売

純水用 Smart Station リモートディスペンサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04136068
品番
H2O-ARST-P-T
参考基準価格(税別)¥279,000販売価格(税込)¥306,898
販売価格(税別)
278,998

卓上スタンド型(2.0 m + 0.7 m)
人間工学的設計により左手でも右手でも快適な操作
採水口を 8 cm から 54 cm までの無段階高さ調節
純水の容量採水
トレーサビリティ機能:採水レポートの保存&印字

容量
制御ディスペンス50L-50L
寸法(長さ)
2(接続機器までのチューブ)
電源
100~240 VAC、50 und 60 Hz、2,5 A(最大)2~40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
213×598×213
動作範囲
0.7、476×835×428(固定ハンドヘルドで)
アズワン品番
60-2410-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする