ジーエルサイエンス
日立GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
¥10,898
1箱
アズワン品番
60-3357-57
60-3357-57
60-3357-60
60-3357-62
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04136689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥11,988
販売価格(税別)
¥
10,898
バスケットに入れる
日立ガスクロマトグラフ -5000用の注入口ライナーです。スプリットレス用。
種類
スプリットレス用
寸法
6.0×1.2(外径×内径)
寸法(長さ)
98
対応機種
日立-5000
アズワン品番
60-3357-57
仕様
P/N.60F-3803
対応
不活性処理:無し
梱包内容
個別梱包:×