曜日別特売

元素分析用認証標準物質 ICP分析用単元素 PlasmaCAL 金 10,000ppm in HCl 125mL

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1本
注文コード
04137581
品番
140-062-791
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。

成分
Au
容量(mL)
125
Matrix
HCI
外観
薄い黄色の液体
アズワン品番
60-9095-35
濃度(ppm)
10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする