曜日別特売

JP(防草)シート 白黒 PP2415NKL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
幅(cm)
75
注文コード
04140898
品番
C20A-0910-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防草効果で草刈・除草剤不要
多目的用途で効果を発揮

用途
・遮光性が高く防草効果大
・水を通しやすく足回りが綺麗
・灌水時土の跳ね返りを防ぐ
・耐候性が良く丈夫で長持ちする
・15cm間隔にラインが入り、育苗ポットの配列が楽
・汚れても水洗いで綺麗になる
幅(cm)
75
白黒
長さ(m)
100
耐用年数(年)
約4※保証値ではありません
注意
※カヤ類等根の強いものは新芽がシートを突き抜ける恐れがありますので、根を取り除くか除草剤を散布してから施工してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,650/税込1,815
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする