VL11B-003AY/FR 電池式回転灯 黄 無線仕様 日恵製作所 04145089

電池式回転灯 黄 無線仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04145089
品番
VL11B-003AY/FR
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

単一電池採用で長時間動作の電池式回転灯
電池で作動するLED回転灯です。夜間になると自動で点滅するタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。
単一電池2個で1000時間(赤・黄)の動作を実現
回転と点滅が選べ夜間自動点灯タイプもあります
取手付きで吊り下げ、マグネットと3 点留めが選べる
VL11B-003A□は無線動作仕様にも対応可能

用途
屋外可
質量(kg)
0.61
径(Φ)
118
電源
電池式
温度(℃)
-20~60
構造
内部/プリズム
動作方式
手動スイッチ
本体
磁石固定
分類
ニコカプセル単色
機能
FSK(新型)無線受信モジュール組込,無線モジュール内蔵
使用電池
3V(単1×2)
保証期間
2年保証
動作表示
点滅_72回/分 連続動作時間1000h、回転_288回/分 連続動作時間1000h
点滅
動作/あり
動作
回転/あり
保護
IP55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする