曜日別特売
VL17M-100APG/FR LED回転灯 緑 無線仕様 日恵製作所 04145387

LED回転灯 緑 無線仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04145387
品番
VL17M-100APG/FR
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

2段の鏡面上に160 個のLED を配することにより滑らかな回転を実現した大型LED 回転灯です。点滅、回転速度(低速・高速)の切り替えができ、警告音&メロディ付きではそれぞれ2 種類の電子音での出力ができます。

用途
屋外可
質量(kg)
0.98
径(Φ)
170
保護構造
IP23
消費電力(W)
9
定格電圧(V)
AC100
温度(℃)
-20~60
分類
ニコモア
機能
FSK(新型)無線受信モジュール組込,制御入力
保証期間
2年保証
動作表示
点滅_50回/分、回転_低速100回/分 高速220回/分
点滅
動作/あり
電源コード
プラグ/付き 線長300mm
音圧レベル(dB)
73
動作
回転/あり
音量調節
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする