曜日別特売
PNP6-06 協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ 日東工業 04145816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカPNP6-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
この商品は分岐回路数・適合キャビネットなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
6
適合キャビネット
B12-57
注文コード
04145816
品番
PNP6-06
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

標準動力分電盤

用途
主幹サーキットブレーカ
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
寸法縦(mm)
700
分岐回路数
6
予備回路数
0
適合キャビネット
B12-57
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
500
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカー 60A NE63A3P60A
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカー
分岐内容
NE53CXPS3P30A
注意
※色彩にご注意ください(代表画像はクリーム色になります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする