曜日別特売

協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ

協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ - 日東工業

標準動力分電盤

用途
主幹サーキットブレーカ
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
500
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカー
分岐内容
NE53CXPS3P30A
内容量
1台
注意
※色彩にご注意ください(代表画像はクリーム色になります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
寸法縦(mm)
分岐回路数
予備回路数
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04145780PNP6-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)800100B12-58
¥147,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145789PNP5-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)70060B12-57
¥117,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145798PNP6-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)900120B12-59
¥164,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145807PNP6-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800100B12-58C
¥147,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145816PNP6-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)70060B12-57
¥117,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145832PNP6-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)900120B12-59C
¥164,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145841PNP5-12Cクリーム塗装(2.5Y9/1)900120B12-59C
¥164,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145850PNP6-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)70042B12-57
¥103,000
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145859PNP5-04Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70042B12-57C
¥103,000
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145868PNP3-06ライトベージュ塗装(5Y7/1)70060B12-57
¥117,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145877PNP3-04Cクリーム塗装(2.5Y9/1)60040B12-56C
¥97,500
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145886PNP3-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)60040B12-56
¥97,500
¥69,980
¥76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145902PNP6-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1000140B12-510C
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145911PNP6-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)80082B12-58
¥134,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145920PNP5-04ライトベージュ塗装(5Y7/1)70042B12-57
¥103,000
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145929PNP6-04Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70042B12-57C
¥103,000
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145938PNP6-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80082B12-58C
¥134,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145947PNP5-08Cクリーム塗装(2.5Y9/1)80082B12-58C
¥134,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145956PNP3-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70060B12-57C
¥117,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145972PNP5-10ライトベージュ塗装(5Y7/1)800100B12-58
¥147,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145981PNP5-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)1000140B12-510
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145990PNP5-12ライトベージュ塗装(5Y7/1)900120B12-59
¥164,000
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04145999PNP5-14Cクリーム塗装(2.5Y9/1)1000140B12-510C
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146008PNP5-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70060B12-57C
¥117,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146017PNP5-10Cクリーム塗装(2.5Y9/1)800100B12-58C
¥147,000
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146026PNP5-08ライトベージュ塗装(5Y7/1)80082B12-58
¥134,000
¥95,980
¥105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146042PNP6-14ライトベージュ塗装(5Y7/1)1000140B12-510
¥184,000
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04146051PNP6-06Cクリーム塗装(2.5Y9/1)70060B12-57C
¥117,000
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする