※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
協約型プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PNP 基本タイプ 主幹サーキットブレーカ
PNP6-08
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
8
適合キャビネット
B12-58
注文コード
04145911
品番
PNP6-08
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
標準動力分電盤
用途
主幹サーキットブレーカ
色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
寸法縦(mm)
800
分岐回路数
8
予備回路数
2
適合キャビネット
B12-58
深さ(mm)
120
保護等級
IP2XD(屋内用)
寸法横(mm)
500
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカー 60A NE63A3P60A
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付サーキットブレーカー
分岐内容
NE53CXPS3P30A
注意
※色彩にご注意ください(代表画像はクリーム色になります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600