RCPX-740-YA (RCPX)冷キャビ用・ポール用金具 日東工業 04146252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(RCPX)冷キャビ用・ポール用金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は適合キャビネット・質量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合キャビネット
【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=700mm以下)RCP60-66Y-□ RCP60-67Y-□
質量(kg)
26.2
注文コード
04146252
品番
RCPX-740-YA
参考基準価格(税別)¥77,500販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

冷キャビ、ポール用取り付けに適したポール用金具・ポール径Φ120~400に対応します。・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。

質量(kg)
26.2
適合キャビネット
【冷キャビ】冷キャビ・ポール用119インチヨコ置タイプ (H=700mm以下)RCP60-66Y-□ RCP60-67Y-□
適合ポール径(Φmm)
300~400
適合キャビネット(mm)
【冷キャビ】(タテ)675~775×(ヨコ)640×(フカサ)680
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
取付可能質量(kg)
220以下
取扱説明書:(1.77MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする