曜日別特売

アイボトルNEO ETFE飛散防止コーティング仕様

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品は容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
04150007
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ETFEの飛散防止コーティング品です。

容量(mL)
100
アズワン品番
3-9866-61
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
耐熱温度(℃)
コーティング:約150
オートクレーブの可否
121℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする