曜日別特売

アイボトルNEO ETFE飛散防止コーティング仕様

アイボトルNEO ETFE飛散防止コーティング仕様 - アズワン

ETFEの飛散防止コーティング品です。

材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
耐熱温度(℃)
コーティング:約150
オートクレーブの可否
121℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04150689-5003-9866-63
¥4,890
¥4,698
¥5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04151152-10003-9866-64
¥8,710
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04149472-100003-9866-67
¥102,000
¥96,980
¥106,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04150007-1003-9866-61
¥3,270
¥3,198
¥3,518(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04151572-50003-9866-66
¥59,400
¥56,980
¥62,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04151687-2503-9866-62
¥3,810
¥3,698
¥4,068(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする