曜日別特売

【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
容量(mL)500
色白
内容量1個注文コード04150102品番2070 M/500SCC
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

クリーンルーム用ガラスボトル。

色
白
容量(mL)
500
アズワン品番
4-924-13
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ86×181
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
ねじ口規格(GL)
GL-45
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。
※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。※本品は二重に包装されています。※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする