アズワン
アイボトルNEO ETFE飛散防止コーティング仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
500
¥4,698
1000
¥8,298
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04150689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ETFEの飛散防止コーティング品です。
容量(mL)
500
アズワン品番
3-9866-63
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
耐熱温度(℃)
コーティング:約150
オートクレーブの可否
121℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000