曜日別特売

ジルコニアボール CZSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個(25kg)
直径(Φmm)
2.80~3.20
注文コード
04150698
品番
CZS0300B
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
25kg入のバルクパックです。サンドミルや垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化学物の量産に。塗料・インク・顔料・塗料や磁気塗装に。

直径(Φmm)
2.80~3.20
アズワン品番
1-5986-14
タイプ
バルクパック
硬度
HV900
化学組成
ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%
密度
4.0g/cm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする