窒化珪素ボール SUN15BALLシリーズ

窒化珪素ボール SUN15BALLシリーズ - CC印(ニッカトー)

耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。

仕様
※1あたりの価格です。
硬さ
ビッカース:1480(HV10)
化学組成
Si3N4(89%)
密度(g/cm3)
かさ:3.2
アズワン品番
60-5956-74
直径(mm)
Φ5
内容量
1箱
注意
※1kgあたりの価格です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03009330SUN15BALL-5
85,700
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする