アズワン
ジルコニアボール CZSシリーズ
1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
タイプ
バルクパック
硬度
HV900
化学組成
ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%
密度
4.0g/cm
2
内容量
1個(25kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04149761
CZS0060B
0.40~0.60
1-5986-10
¥
113,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04149937
CZS0160B
1.40~1.60
1-5986-12
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04150479
CZS0200B
1.80~2.00
1-5986-13
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04150698
CZS0300B
2.80~3.20
1-5986-14
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04150829
CZS0100B
0.80~1.00
1-5986-11
¥
114,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください