ユニオンコンテナ 1個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード04151127品番S51100602
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

省スペース(未使用時)廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。折りたたみ式のため輸送や積み重ね保管が効率的に可能です。日用品衛生農業工業塗料など幅広い分野に対応します。

寸法(mm)
230×230×230
容量(L)
10
アズワン品番
4-7975-02
材質
容器(本体)/LDPE、キャップ/HDPE
口内径(Φmm)
31.7
口外径(Φmm)
35.2
耐熱温度(℃)
約85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする