曜日別特売

ユニオンコンテナ 1個

ユニオンコンテナ 1個 - アズワン

省スペース(未使用時)廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。折りたたみ式のため輸送や積み重ね保管が効率的に可能です。日用品衛生農業工業塗料など幅広い分野に対応します。

材質
容器(本体)/LDPE、キャップ/HDPE
口内径(Φmm)
31.7
口外径(Φmm)
35.2
耐熱温度(℃)
約85
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04149569S51100604285×285×285204-7975-03
¥900
¥859
¥945(税込)
9日以内出荷
04150847S51100601180×180×18054-7975-01
¥660
¥629
¥692(税込)
翌々日出荷
04151127S51100602230×230×230104-7975-02
¥770
¥739
¥813(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする