アズワン
【洗浄済】ネジ口メディウム瓶SCC 2070 Mシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
100
250
500
1000
色
褐色
白
褐色
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04151590
品番
2070 M/500SCC
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
クリーンルーム用ガラスボトル。
色
褐色
容量(mL)
500
アズワン品番
4-925-13
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ86×181
仕様
SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
ねじ口規格(GL)
GL-45
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。
※本品は二重に包装されています。
※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。※本品は二重に包装されています。※予告なく包装袋が変更となる場合がございます。仕様には問題ございません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000