アズワン
アイボトルNEO ETFE飛散防止コーティング仕様
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(mL)
250
注文コード
04151687
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
ETFEの飛散防止コーティング品です。
容量(mL)
250
アズワン品番
3-9866-62
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP
規格
DIN/ISO 4796
ねじ口規格(GL)
GL45
耐熱温度(℃)
コーティング:約150
オートクレーブの可否
121℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000